- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 充電 チップソーカッターのおすすめ人気ランキング
充電 チップソーカッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新252件の「充電 チップソーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ40v」、「マキタ18vチップソー」、「丸のこ 鉄工」などの商品も取り扱っております。
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規
質量(kg)
3(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)(90°時)
57.5
回転数(min-1[回/分])
4200
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
3(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)(90°時)
57.5
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
4200
1充電当たりの作業量
電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
40
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料
(6.4MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
付属品
バッテリ・充電器・ケース別売り/鮫肌チップソー付き
バッテリー電圧(V)
40
関連資料
メーカーチラシ(2.14MB)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)
185
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
63
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁・ブレーキ付
付属品
軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
422-7387
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
40VMAX充電式マルノコ
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規
セット内容
本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
タイプ
バッテリ・充電器・ケース付
電圧(V)
直流36(Max40)
刃物外径(mm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
充電時間(分)
19(実用充電)、28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
スピードモード5500/仕上げモード4100
刃物内径(Φmm)
20
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付き
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
40
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
全長267mmのコンパクトモデル。
ハイパワーブラシレスモータにより実現。
切断負荷に応じて自動変速。
材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。
状況に応じた最適な切断が行えます。
充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。
新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。
新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
41
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×178×250
作業量(目安)
米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本
最大切込深さ(mm)(逆5°時)
46.5
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×92。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92。ノコ刃傾斜右45°/15×92
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×65。ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65。ノコ刃傾斜右45°/15×65
ノコ刃外径(Φmm)
155~165
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5
ベース回転範囲(°)
0~左右52
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)340×400×440
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。
切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用
切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
刃形
高低刃
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)
165
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
回転数(min-1[r.p.m])
スピードモード:5500/仕上げモード:4100
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
バッテリー電圧(V)
40(max)
充電時間(分)
19(実用充電)28(フル充電)
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
1500
穴あけ能力(mm)
SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)
25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
刃物外径(mm)
85
刃物内径(mm)
20
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)
10.8
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
ノコ刃外径(Φmm)
165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min-1[r.p.m])
4200
付属品
鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5
質量(kg)
10.3(BL4025装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
495×400×470
最大切断寸法(mm)
ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-
ベース回転範囲(°)
【ターンベース】左47、右57
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品
六角棒スパナ、平行定規
回転数(min-1[r.p.m])
5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0